r22-8 圧着端子のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
121件の「r22-8 圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー圧着端子」、「圧着端子 R22-10」、「ワイヤービス止め端子」などの商品も取り扱っております。

ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ランキング2位
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
7,498税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐熱端子 丸形(R形) ニチフランキング3位
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
1箱(100個)
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング4位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)ランキング5位
JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
1箱(1000個)ほか
63,980税込70,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

仕様シリーズ = STRATO-THERM。絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.34 mm。最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。スタッドサイズ = M4。コンタクトめっき = ニッケル。厚さ = 0.99mm。全長 = 19.43mm。最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
当日出荷



接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個ほか
32税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298税込1,428
当日出荷

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,998税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
12,900税込14,190
翌日出荷

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)